Legrand - DLP eco mini T-elem 16x16 mm SN056868 - 638114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 16 mm
Szélesség - 16 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381145
Sonepar cikkszám
SN056868
Gyártói cikkszám
638114
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638114
Magasság:
16 mm
Szélesség:
16 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kimenő szélesség:
0 mm
Kimenő magasság:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
DLP eco mini T-elem 16x16 mm