Legrand - DLP eco mini T-elem 20x12 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056869 - 638124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 12 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381244
Sonepar cikkszám
SN056869
Gyártói cikkszám
638124
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638124
Magasság:
12 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kimenő szélesség:
0 mm
Kimenő magasság:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
DLP eco mini T-elem 20x12 mm