Legrand - DLP eco mini T-elem 24x14 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056870 - 638134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 14 mm
Szélesség - 24 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381343
Sonepar cikkszám
SN056870
Gyártói cikkszám
638134
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638134
Magasság:
14 mm
Szélesség:
24 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
DLP eco mini T-elem 24x14 mm