Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini takaróelem 24x14 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056861 - 638136

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini takaróelem 24x14 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 24 mm

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 14 mm

  • Kivitel - csatornavájat-elfedés

  • Forma - szimmetrikus

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381367

Sonepar cikkszám

SN056861

Gyártói cikkszám

638136

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638136

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

24 mm

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

14 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Forma:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

DLP eco mini takaróelem 24x14 mm