Legrand - DLP eco mini takaróelem 40x16 mm SN056863 - 638156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 16 mm
Kivitel - csatornavájat-elfedés
Forma - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381565
Sonepar cikkszám
SN056863
Gyártói cikkszám
638156
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638156
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
40 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
16 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
DLP eco mini takaróelem 40x16 mm