Legrand - DLP eco mini takaróelem 50x20 mm SN056865 - 638166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 50 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 20 mm
Kivitel - csatornavájat-elfedés
Forma - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381664
Sonepar cikkszám
SN056865
Gyártói cikkszám
638166
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638166
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
50 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
DLP eco mini takaróelem 50x20 mm