Legrand - DLP eco mini végzáró 40x40 mm Átmenetileg nem elérhető! SN056882 - 638185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381855
Sonepar cikkszám
SN056882
Gyártói cikkszám
638185
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638185
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
DLP eco mini végzáró 40x40 mm