Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini végzáró 60x20 mm SN056883 - 638175

MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini végzáró 60x20 mm SN056883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381756

Sonepar cikkszám

SN056883

Gyártói cikkszám

638175

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638175

Magasság:

20 mm

Szélesség:

60 mm

Kivitel:

bal/jobb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

DLP eco mini végzáró 60x20 mm