Legrand - DLP eco minicsatorna ragasztócsíkkal, 40x16 mm SN056029 - 638159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
60 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3414970330277
Sonepar cikkszám
SN056029
Gyártói cikkszám
638159
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638159
Szélesség:
40 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós és fenékperforálással
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
510 mm2
Szállítás görgőn:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem