Legrand - DLP elágazóelem 92x20 csatornából 65 fedélhez SN055474 - 010771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 80 mm
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 80 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107710
Sonepar cikkszám
SN055474
Gyártói cikkszám
010771
Gyártói típuskód
DLP 010771
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
80 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
65 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem