Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP elágazóelem 92x20 csatornából 85 fedélhez SN055475 - 010772

MásolásMásolás
Legrand - DLP elágazóelem 92x20 csatornából 85 fedélhez SN055475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 105 mm

  • Fedél részek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060107727

Sonepar cikkszám

SN055475

Gyártói cikkszám

010772

Gyártói típuskód

DLP 010772

Szélesség:

105 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

105 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Nem

Fedél szélessége 1:

85 mm

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

DLP elágazóelem 92x20 csatornából 85 fedélhez