Legrand - DLP kanyarelem bepattintható kábelhoz, 90°, 80 x 50 mm, fehér SN123060 - 075641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 80 mm
Mélység - 50 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Fedél szélessége 1 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123060
Gyártói cikkszám
075641
Gyártói típuskód
DLP 075641
Szélesség:
80 mm
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem