Legrand - DLP Klíma belső könyök 70x40-hez SN056885 - 611265
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 70 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066112657
Sonepar cikkszám
SN056885
Gyártói cikkszám
611265
Gyártói típuskód
DLP 611265
Magasság:
40 mm
Szélesség:
70 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
DLP Klíma belső könyök 70x40-hez