Legrand - DLP külső könyök 65mm mély 3 részes csatornához GT58798 - 010639
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 0 mm
Mélység - 65 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106393
Sonepar cikkszám
GT58798
Gyártói cikkszám
010639
Gyártói típuskód
DLP 010639
Szélesség:
0 mm
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
60-120 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem