Legrand - DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 130 x 50 mm, alumínium SX072765 - 603830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - egyéb
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038308
Sonepar cikkszám
SX072765
Gyártói cikkszám
603830
Gyártói típuskód
DLP 603830
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
egyéb
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
60-120 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem