Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP mini adapter 31613-hoz, 16 mély csatornához SN055508 - 031705

MásolásMásolás
Legrand - DLP mini adapter 31613-hoz, 16 mély csatornához SN055508

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Padlószegély csatorna magassága - 16 mm

  • Szegélyléc-csatorna mélysége - 32 mm

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelvény szerelési módja - standard

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060317058

Sonepar cikkszám

SN055508

Gyártói cikkszám

031705

Gyártói típuskód

DLP mini 031705

Padlószegély csatorna magassága:

16 mm

Szegélyléc-csatorna mélysége:

32 mm

Beültetés:

nélkül

Szerelvény szerelési módja:

standard

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Dekoráció:

nélkül

DLP mini adapter 31613-hoz, 16 mély csatornához