Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP mini adapter 75x20 csatorna végéhez rögzítéshez SN055506 - 031648

MásolásMásolás
Legrand - DLP mini adapter 75x20 csatorna végéhez rögzítéshez SN055506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szegélyléc-csatorna mélysége - 75 mm

  • Padlószegély csatorna magassága - 20 mm

  • Szín - fehér

  • Beültetés - nélkül

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060316488

Sonepar cikkszám

SN055506

Gyártói cikkszám

031648

Gyártói típuskód

DLP mini 031648

Szegélyléc-csatorna mélysége:

75 mm

Padlószegély csatorna magassága:

20 mm

Szín:

fehér

Beültetés:

nélkül

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

standard

Dekoráció:

nélkül

Antibakteriális:

Nem

RAL-szám:

9003

DLP mini adapter 75x20 csatorna végéhez rögzítéshez