Legrand - DLP mini álítható kanyarelem 32x16 mm-es csatornához SX068618 - 033327
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 32 mm
Magasság - 16 mm
Szög - 85-95 °
Halogénmentes - Igen
Antibakteriális - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060333270
Sonepar cikkszám
SX068618
Gyártói cikkszám
033327
Gyártói típuskód
DLP 033327
Szélesség:
32 mm
Magasság:
16 mm
Szög:
85-95 °
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
DLP mini álítható kanyarelem 32x16 mm-es csatornához