Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP mini Oteo keskenykeret 20/32x12,5 mm csatornára SN055503 - 031457

MásolásMásolás
Legrand - DLP mini Oteo keskenykeret 20/32x12,5 mm csatornára SN055503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szegélyléc-csatorna mélysége - 32 mm

  • Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm

  • Szín - fehér

  • Beültetés - nélkül

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060314576

Sonepar cikkszám

SN055503

Gyártói cikkszám

031457

Gyártói típuskód

DLP mini Oteo 031457

Szegélyléc-csatorna mélysége:

32 mm

Padlószegély csatorna magassága:

12.5 mm

Szín:

fehér

Beültetés:

nélkül

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

standard

Dekoráció:

nélkül

Antibakteriális:

Nem

RAL-szám:

9003

DLP mini Oteo keskenykeret 20/32x12,5 mm csatornára