Legrand - DLP mini T-elágazóelem 32x16 csatornához SX068619 - 033330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 16 mm
Szélesség - 32 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060333300
Sonepar cikkszám
SX068619
Gyártói cikkszám
033330
Gyártói típuskód
DLP 033330
Magasság:
16 mm
Szélesség:
32 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
DLP mini T-elágazóelem 32x16 csatornához