Legrand - DLP-S kábelcsatorna 180x50 mm, fedéllel, 3 rekesz szürke SN004917 - 075804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 180 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 50 mm
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970003782
Sonepar cikkszám
SN004917
Gyártói cikkszám
075804
Gyártói típuskód
DLP-S 075804
Szélesség:
180 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
50 mm
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
3
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
RAL-szám:
7035
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
45 mm
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6834 mm2