Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP 'T' elágazó elem bepattintható kábelcsatornához 105 x 50 mm/130 x 50mm, fehér SN119262 - 075675

MásolásMásolás
Legrand - DLP 'T' elágazó elem bepattintható kábelcsatornához 105 x 50 mm/130 x 50mm, fehér SN119262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 105 mm

  • Fedél részek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060756758

Sonepar cikkszám

SN119262

Gyártói cikkszám

075675

Gyártói típuskód

DLP 075675

Szélesség:

130 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

105 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

DLP 'T' elágazó elem bepattintható kábelcsatornához 105 x 50 mm/130 x 50mm, fehér