Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP T-elem 105mm szélescsatornához SX067391 - 010740

MásolásMásolás
Legrand - DLP T-elem 105mm szélescsatornához SX067391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 105 mm

  • Fedél részek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060107406

Sonepar cikkszám

SX067391

Gyártói cikkszám

010740

Gyártói típuskód

DLP 010740

Szélesség:

105 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

105 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

65 mm

Kivitel:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

DLP T-elem 105mm szélescsatornához