Legrand - DLP takaróelem bepattintható kábelcsatornához, 105 x 50 mm, fehér SN112338 - 075667
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 105 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm
Kivitel - csatornavájat-elfedés
Forma - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112338
Gyártói cikkszám
075667
Gyártói típuskód
DLP 075667
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
105 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
DLP takaróelem bepattintható kábelcsatornához, 105 x 50 mm, fehér