Legrand - DLP válaszfal bepattintható kábelcsatornához, alumínium (PVC) SX067375 - 637358
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyes
Rögzítés módja - felpattintható
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066373584
Sonepar cikkszám
SX067375
Gyártói cikkszám
637358
Gyártói típuskód
DLP 637358
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyes
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP válaszfal bepattintható kábelcsatornához, alumínium (PVC)