Legrand - DLP válaszfal bepattintható kábelcsatornához, alumínium SX067374 - 603847
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 65 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038476
Sonepar cikkszám
SX067374
Gyártói cikkszám
603847
Gyártói típuskód
DLP 603847
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
65 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Ütésállóság:
egyéb
DLP válaszfal bepattintható kábelcsatornához, alumínium