Legrand - DLP végzáró elem bepattintható kábelcsatornához, 130 x 50 mm, fehér SX069297 - 075613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felcsavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756130
Sonepar cikkszám
SX069297
Gyártói cikkszám
075613
Gyártói típuskód
DLP 075613
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felcsavarozható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
9003
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
Öntapadó fólia:
Nem
Védettség:
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
DLP végzáró elem bepattintható kábelcsatornához, 130 x 50 mm, fehér