Legrand - DMX3 1600 előlap 2 db fix készülékhez 36 mod SX067647 - 021088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756954
Sonepar cikkszám
SX067647
Gyártói cikkszám
021088
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021088
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
DMX3 1600 előlap 2 db fix készülékhez 36 mod