Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 415-440V ~ IP55 SX068109 - 028124

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 415-440V ~ IP55 SX068109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 415-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 415-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970766946

Sonepar cikkszám

SX068109

Gyártói cikkszám

028124

Gyártói típuskód

DMX3 028124

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

415-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

415-440 V

DMX3 1600 motoros hajtás 415-440V ~ IP55