Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 48V ~/= IP44 SX068107 - 028121

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 motoros hajtás 48V ~/= IP44 SX068107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970766915

Sonepar cikkszám

SX068107

Gyártói cikkszám

028121

Gyártói típuskód

DMX3 028121

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

DMX3 1600 motoros hajtás 48V ~/= IP44