Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 munkaáramú kioldó 110-130V ~/= SX068115 - 028133

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 munkaáramú kioldó 110-130V ~/= SX068115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 99-143 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 99-143 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 99-143 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767028

Sonepar cikkszám

SX068115

Gyártói cikkszám

028133

Gyártói típuskód

DMX3 028133

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

99-143 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

99-143 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

99-143 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DMX3 1600 munkaáramú kioldó 110-130V ~/=