Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 48V ~/= IP67 SX068118 - 028137

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 48V ~/= IP67 SX068118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 40.8-52.8 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 40.8-52.8 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970767066

Sonepar cikkszám

SX068118

Gyártói cikkszám

028137

Gyártói típuskód

DMX3 028137

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

40.8-52.8 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

40.8-52.8 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

40.8-52.8 V

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Késleltetett:

Nem

DMX3 1600 nullfeszültség kioldó 48V ~/= IP67