Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3-I 2500 1250A 3P fix terhelés kapcsoló SX068190 - 028683

MásolásMásolás
Legrand - DMX3-I 2500 1250A 3P fix terhelés kapcsoló SX068190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 1250 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060286835

Sonepar cikkszám

SX068190

Gyártói cikkszám

028683

Gyártói típuskód

DMX3 028683

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

1250 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

230-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

1250 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

65 kA

Motorhajtás opcionális:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

65 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

500 kW

Integrált motormeghajtás:

Igen

DMX3-I 2500 1250A 3P fix terhelés kapcsoló