Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 késleltetett nullfeszültség kioldó 230V= IP20 SX068296 - 028863

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 késleltetett nullfeszültség kioldó 230V= IP20 SX068296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 207-253 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 207-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288631

Sonepar cikkszám

SX068296

Gyártói cikkszám

028863

Gyártói típuskód

DMX3 028863

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

207-253 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

207-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

207-253 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DMX3 késleltetett nullfeszültség kioldó 230V= IP20