Legrand - DMX3-L 4000 3200A 3P fix 100 kA légmegszakító SX068180 - 028667
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 100 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1280-3200 A
Névleges feszültség - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060286675
Sonepar cikkszám
SX068180
Gyártói cikkszám
028667
Gyártói típuskód
DMX3 028667
Névleges tartós áram Iu:
3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
100 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1280-3200 A
Névleges feszültség:
230-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1920-32000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
6400-85000 A
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP30