Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 Légmegszakító 1600A 50kA 3p 400VAC kocsizható IP30 GT60706 - 028724

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 Légmegszakító 1600A 50kA 3p 400VAC kocsizható IP30 GT60706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 1600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A

  • Névleges feszültség - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060287245

Sonepar cikkszám

GT60706

Gyártói cikkszám

028724

Gyártói típuskód

DMX3 2500 028724

Névleges tartós áram Iu:

1600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

640-1600 A

Névleges feszültség:

230-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység betolótechnika

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

960-16000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3200-50000 A

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP30

DMX3 Légmegszakító 1600A 50kA 3p 400VAC kocsizható