Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DMX3 motoros hajtás 48V= IP20 SX068278 - 028835

MásolásMásolás
Legrand - DMX3 motoros hajtás 48V= IP20 SX068278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Kapcsolóhajtás típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060288358

Sonepar cikkszám

SX068278

Gyártói cikkszám

028835

Gyártói típuskód

DMX3 028835

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kapcsolóhajtás típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

DMX3 motoros hajtás 48V= IP20