Legrand - Doboz műa fk 130x130x74mm IP55 tömszelhető átl fed GT04533 - 035931
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Mélység - 81 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060359317
Sonepar cikkszám
GT04533
Gyártói cikkszám
035931
Gyártói típuskód
035931
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
81 mm
Modulszélesség:
6
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP55
Zárral:
Nem
Modulok száma:
6
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
1
Beépítési mélység:
81 mm
Belső mélység:
74 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Vezetékbevezetések száma:
4
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
kezeletlen