Legrand - Doboz műa fk 180x140x86mm IP55 tömszelhető átl fed GT04537 - 035951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 200 mm
Szélesség - 160 mm
Mélység - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060359515
Sonepar cikkszám
GT04537
Gyártói cikkszám
035951
Gyártói típuskód
035951
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
200 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
94 mm
Modulszélesség:
9
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP55
Zárral:
Nem
Modulok száma:
9
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
1
Beépítési mélység:
94 mm
Belső mélység:
86 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Vezetékbevezetések száma:
4
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
kezeletlen