Legrand - Doboz tető 75mm átmérőjű G19091 - 089572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 75 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm
Forma - körszelvény
Kivitel - egyéb
Doboz-/szekrényhosszhoz - 86 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060895723
Sonepar cikkszám
G19091
Gyártói cikkszám
089572
Gyártói típuskód
Batibox 089572
Átmérő:
75 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-60 mm
Forma:
körszelvény
Kivitel:
egyéb
Doboz-/szekrényhosszhoz:
86 mm
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Mélység:
29 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Doboz tető 75mm átmérőjű