Legrand - DPX 125 nullfeszültség 24V~ kioldó IP55 SX067784 - 026171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060261719
Sonepar cikkszám
SX067784
Gyártói cikkszám
026171
Gyártói típuskód
DPX IS 026171
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen