Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX 250 áram-védőkészülék 4P al. 250A IP21 SX067764 - 026055

MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 áram-védőkészülék 4P al. 250A IP21 SX067764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 250 A

  • Névleges feszültség - 230-500 V

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03-3 A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260552

Sonepar cikkszám

SX067764

Gyártói cikkszám

026055

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026055

Névleges áram:

250 A

Névleges feszültség:

230-500 V

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03-3 A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Igen

Max. késleltetés:

3000 ms

Késleltetési idő beállítható:

Igen

DPX 250 áram-védőkészülék 4P al. 250A IP21