Legrand - DPX 250ER/250 saru adapter válaszfalakkal, 4db GT77001 - 026231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 25.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060262310
Sonepar cikkszám
GT77001
Gyártói cikkszám
026231
Gyártói típuskód
DPX 250ER/250 026231
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
25.3 mm
Mélység:
17.5 mm
Magasság:
26.3 mm
DPX 250ER/250 saru adapter válaszfalakkal, 4db