Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX-H 250 100A 3P Sg100kA kompakt megszakító IP21 SX067761 - 025427

MásolásMásolás
Legrand - DPX-H 250 100A 3P Sg100kA kompakt megszakító IP21 SX067761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Névleges feszültség - 230-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 100 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 60-1000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060254278

Sonepar cikkszám

SX067761

Gyártói cikkszám

025427

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 025427

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Névleges feszültség:

230-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

100 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-100 A

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

60-1000 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

DPX-H 250 100A 3P Sg100kA kompakt megszakító IP21