Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 160 160A 3P termikus mágneses 50kA kompakt megszakító IP30 SN135354 - 420127

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 128-160 A

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135354

Gyártói cikkszám

420127

Gyártói típuskód

DPX3 160 420127

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

128-160 A

Névleges feszültség:

220-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1600-1600 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP30

DPX3 160 160A 3P termikus mágneses 50kA kompakt megszakító IP30