Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3-I 160 terheléskapcsoló 160A 4P SX071908 - 420199

MásolásMásolás
Legrand - DPX3-I 160 terheléskapcsoló 160A 4P SX071908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064201995

Sonepar cikkszám

SX071908

Gyártói cikkszám

420199

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 420199

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

220-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

160 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

1.7 kA

Motorhajtás opcionális:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

1.7 kA

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

64 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

DPX3-I 160 terheléskapcsoló 160A 4P