Legrand - DPX3 munkaáram-kioldó 110-130V~= SX072098 - 421015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 100-130 V
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210157
Sonepar cikkszám
SX072098
Gyártói cikkszám
421015
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421015
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-130 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen