Legrand - DPX3 munkaáram-kioldó 12V~= IP40 SX072096 - 421012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210126
Sonepar cikkszám
SX072096
Gyártói cikkszám
421012
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421012
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-12 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-12 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen