Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 nullfeszültség-kioldó 12V~= 12V~ kioldó IP20 SX072100 - 421018

MásolásMásolás
Legrand - DPX3 nullfeszültség-kioldó 12V~= 12V~ kioldó IP20 SX072100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 12-12 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064210188

Sonepar cikkszám

SX072100

Gyártói cikkszám

421018

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 421018

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DPX3 nullfeszültség-kioldó 12V~= 12V~ kioldó IP20