Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 nullfeszültség-kioldó200-240V~= 240V~ kioldó SN070880 - 421022

MásolásMásolás
Legrand - DPX3 nullfeszültség-kioldó200-240V~= 240V~ kioldó SN070880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 200-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245064210225

Sonepar cikkszám

SN070880

Gyártói cikkszám

421022

Gyártói típuskód

DPX3 421022

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

200-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

200-230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DPX3 nullfeszültség-kioldó200-240V~= 240V~ kioldó